https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22501063-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJnek55OHhNRE00T1RrNE16ZzROek01TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakkxTURFd05qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWQ1ZWU1MTkwYTVhM2VhOTE4NGIwMGIxNzI1OTEwYWZlNzk3YjNmOGEyZDgwMWE0MzQwM2QyYmIyOTAyNzhjNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22501063-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJnek55OHhNRE00T1RrNE16ZzROek01TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakkxTURFd05qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWQ1ZWU1MTkwYTVhM2VhOTE4NGIwMGIxNzI1OTEwYWZlNzk3YjNmOGEyZDgwMWE0MzQwM2QyYmIyOTAyNzhjNA
LEESON
LEESON
119458.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 119458.00
AC Motor; 1-1/2HP; 56J Frame Size; 3490/2890 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/2" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
119458.00
BDI部件号
22501063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/119458-00/p/22501063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720102718
重量 / Kilogram
20.41
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56J
赫兹
60
同步RPM
3490/2890
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4.4 To 4/2 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Definite Purpose
重量/磅
23
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 56J Frame Size; 3490/2890 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/2" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
全长
6.5 英寸 | 165.1 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米


