LEESON
LEESON
119509.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 119509.00
AC Motor; General Purpose; 2HP; 90L Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 24MM Shaft Diameter; 351.536MM Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
119509.00
BDI部件号
22501077
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/119509-00/p/22501077
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720102893
重量 / Kilogram
24.49
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
90L
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 6-5.8/2.9 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
119509.00
制造商内部编号
119509.00
重量/磅
54
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; 90L Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 24MM Shaft Diameter; 351.536MM Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
全长
13.84 英寸 | 351.536 毫米
轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米