LEESON
LEESON
119522.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 119522.00
AC Motor; Multi Phase; 1 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.44" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
119522.00
BDI部件号
22341447
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/119522-00/p/22341447
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720053300
重量 / Kilogram
26.76
Product Group - BDI
M04104
马力
1 1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4.8/2.4 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
119522.00
制造商内部编号
119522.00
重量/磅
59
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.44" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
全长
12.44 英寸 | 315.976 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米