https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24536135-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoaFl5OHhNRE00T1RnM05EazJOalUxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalExTXpZeE16VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGYyNjdhZTg4ZTU0YzgwZmRlY2FjOTkxYjc0ZGU2N2Q1MGE4OTZjZTgzMGJkYWRmMWQ0NzAwN2RkZWFiYTQzZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24536135-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoaFl5OHhNRE00T1RnM05EazJOalUxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalExTXpZeE16VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGYyNjdhZTg4ZTU0YzgwZmRlY2FjOTkxYjc0ZGU2N2Q1MGE4OTZjZTgzMGJkYWRmMWQ0NzAwN2RkZWFiYTQzZQ
LEESON
LEESON
119525.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 119525.00
AC Motor; 3HP; 56C Frame Size; 3490/2890 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 8" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
119525.00
BDI部件号
24536135
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/119525-00/p/24536135
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720053409
重量 / Kilogram
27.67
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
3490/2890
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 8/4 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
42
详细描述
AC Motor; 3HP; 56C Frame Size; 3490/2890 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 8" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
全长
8 英寸 | 203.2 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米