554776 交流电机 

LEESON LEESON

120377.00

描述

LEESON 120377.00

AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 143TZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.34" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

120377.00

BDI部件号
554776

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720015452
重量 / Kilogram
15.42
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
143TZ
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
82.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4.4-4.2/2.1 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
120377.00
制造商内部编号
120377.00
重量/磅
34
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 143TZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.34" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
11.34 英寸 | 288.036 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新