LEESON
LEESON
120946.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 120946.00
AC Motor; Multi Speed; 1/2 | 2HP; 145T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.43" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
制造商部件号
120946.00
BDI部件号
20180982
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/120946-00/p/20180982
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720016350
重量 / Kilogram
17.24
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2 | 2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
1800/900
电压
208-230
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
64
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.4 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
制造商货号
120946.00
制造商内部编号
120946.00
重量/磅
38
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 1/2 | 2HP; 145T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.43" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
全长
12.43 英寸 | 315.722 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米