LEESON
LEESON
120998.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 120998.00
AC Motor; General Purpose; 4HP; 145Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 3/4" Shaft Diameter; 12.86" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
120998.00
BDI部件号
20183885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/120998-00/p/20183885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720016497
重量 / Kilogram
23.13
Product Group - BDI
M04104
马力
4HP
外形规格
145Y
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 17.6 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
120998.00
制造商内部编号
120998.00
重量/磅
51
详细描述
AC Motor; General Purpose; 4HP; 145Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 3/4" Shaft Diameter; 12.86" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
12.86 英寸 | 326.644 毫米