121274.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESACMTRX-12127500-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmcxWmk4eE1EYzNNREkxT0RjNE9ETTRNaTlKVGtSTVJWTkJRMDFVVWxoZk1USXhNamMxTURCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwMDdmYzk4ZmY2YzY5MDZkNGM1ZWE2Y2NlYTdlM2ExMGM2ODA1MDdiZGQ4YmRjYTcxY2JiNTBjMTlmZTA3YWY2
554844 交流电机 

LEESON LEESON

121274.00

描述

LEESON 121274.00

AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 143TC Frame Size; 3000 Sync RPM; 220/380 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 11.92" Overall Length; 80% Efficiency Full Load

制造商部件号

121274.00

BDI部件号
554844

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720016862
重量 / Kilogram
16.33
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
143TC
赫兹
50
同步RPM
3000
电压
220/380
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
80
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5/2.9/2.5 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
121274.00
制造商内部编号
121274.00
重量/磅
36
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 143TC Frame Size; 3000 Sync RPM; 220/380 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 11.92" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
全长
11.92 英寸 | 302.768 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新