122084.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24535575-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnM05TOHhNRE00T1RBM01qQXhPVFE0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalExTXpVMU56VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmU1MzcwNzJhYTk4ZWU1N2I4M2ZkZDY3YzlmNGFjNjhmNTViOGZkMGJmYjU2N2JlN2Q1MWJjY2JiMTRkM2YyYg
24535575 交流电机 

LEESON LEESON

122084.00

描述

LEESON 122084.00

AC Motor; Pump; 1HP; 143JMV Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 16.79" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

122084.00

BDI部件号
24535575

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720048320
重量 / Kilogram
21.32
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143JMV
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.3/1.65 Ampere | 4 Poles | Close Coupled Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
122084.00
制造商内部编号
122084.00
重量/磅
47
详细描述
AC Motor; Pump; 1HP; 143JMV Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 16.79" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
全长
16.79 英寸 | 426.466 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新