

LEESON
LEESON
122099.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 122099.00
AC Motor; Pump; 2HP; 145JPV Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1" Shaft Diameter; 16.48" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
122099.00
BDI部件号
24535529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/122099-00/p/24535529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720047651
重量 / Kilogram
22.23
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145JPV
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.6/2.8 Ampere | 2 Poles | Close Coupled Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
122099.00
制造商内部编号
122099.00
重量/磅
49
详细描述
AC Motor; Pump; 2HP; 145JPV Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1" Shaft Diameter; 16.48" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
16.48 英寸 | 418.592 毫米