122107.00 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-24535627-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnNU5pOHhNRFkwTWpFeE16WTVNVFkzT0M5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalExTXpVMk1qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzEzNGYyZjM5OTQ1NDExZDdjZWNmNzk0NGNjZDIxOWYxNmVlOTRmNjE1MjkxZjgyNTNkOTExYWViMWJhNzk4OA
24535627 交流电机 

LEESON LEESON

122107.00

描述

LEESON 122107.00

AC Motor; 1-1/2HP; 143JP Frame Size; 3515/2935 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8.6" Overall Length; 84% Efficiency Full Load

制造商部件号

122107.00

BDI部件号
24535627

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720048672
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
143JP
赫兹
60
同步RPM
3515/2935
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4/2 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
686
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 143JP Frame Size; 3515/2935 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8.6" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
全长
8.6 英寸 | 218.44 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新