

LEESON
LEESON
143THTR5326 W/ A312
LEESON LEESON
描述
LEESON 143THTR5326 W/ A312
AC Motor; 1HP; 143TC Frame Size; 1750 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8.56" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
143THTR5326 W/ A312
BDI部件号
25847736
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/143THTR5326-W-A312/p/25847736
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143TC
赫兹
60
同步RPM
1750
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Bolt-On
底座
Yes
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3/1.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Explosion Proof
重量/磅
41
详细描述
AC Motor; 1HP; 143TC Frame Size; 1750 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8.56" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
全长
8.56 英寸 | 217.424 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米