15026522 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESMOTORX-GP-3PH-CI-TEFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnME15ODVNekUxTURBNE5qRXdNek0wTG1wd1p3fGQ2YjQxYWYzZTJiNTM2MDJlZGRkYzBiZmQxM2RlYTUzMWM0ODEyZDdlODkzZjBhNjhkOGI0MjViMGUzMmMxOGM
17098335 交流电机 

LEESON LEESON

15026522

描述

LEESON 15026522

AC Motor; General Purpose; 25HP; 326T Frame Size; 900 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 31.02" Overall Length; 90.3% Efficiency Full Load

制造商部件号

15026522

BDI部件号
17098335

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
296.462
Product Group - BDI
M04104
马力
25HP
外形规格
326T
赫兹
60
同步RPM
900
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
90.3
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
150265.22
重量/磅
700
详细描述
AC Motor; General Purpose; 25HP; 326T Frame Size; 900 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 31.02" Overall Length; 90.3% Efficiency Full Load
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
全长
31.02 英寸 | 787.908 毫米
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新