https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-20183984-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobVpDOHhNRFkwTWpFeU1EZ3pOVEV3TWk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakF4T0RNNU9EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2ZmZDI3OTZmNGJhOTM2N2FjNjU1YmU1NzQxMGQ3Nzc2NDYxNWQzMzM1YjE3N2Y0OWYzODM3ODViZDUzOWNmZA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-20183984-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobVpDOHhNRFkwTWpFeU1EZ3pOVEV3TWk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakF4T0RNNU9EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2ZmZDI3OTZmNGJhOTM2N2FjNjU1YmU1NzQxMGQ3Nzc2NDYxNWQzMzM1YjE3N2Y0OWYzODM3ODViZDUzOWNmZA
LEESON
LEESON
170021.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 170021.00
AC Motor; 50HP; 326T Frame Size; 1780/1480 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 2-1/8" Shaft Diameter; 94.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
170021.00
BDI部件号
20183984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/170021-00/p/20183984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
50HP
外形规格
326T
赫兹
60
同步RPM
1780/1480
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
94.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 129 To 118/59 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
489
详细描述
AC Motor; 50HP; 326T Frame Size; 1780/1480 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 2-1/8" Shaft Diameter; 94.5% Efficiency Full Load
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米