170065.00 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-20182349-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnNVppOHhNRFkwTWpFeE5qUTBOREU1TUM5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakF4T0RJek5EbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQ5ODIwZDg1ZTA4MGM2Y2NiMTA5NjIzZTViMDIwMTgyMTYxZGEwZGY4Yjc4YjdmZTU0ZmQ0Y2M1MjgwNzkyZg
20182349 交流电机 

LEESON LEESON

170065.00

描述

LEESON 170065.00

AC Motor; 15HP; 254T Frame Size; 1775/1480 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 1-5/8" Shaft Diameter; 93% Efficiency Full Load

制造商部件号

170065.00

BDI部件号
20182349

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
254T
赫兹
60
同步RPM
1775/1480
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
93
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 40.6 To 37/18.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
42
详细描述
AC Motor; 15HP; 254T Frame Size; 1775/1480 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 1-5/8" Shaft Diameter; 93% Efficiency Full Load
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新