555543 交流电机 

LEESON LEESON

170116.60

描述

LEESON 170116.60

AC Motor; Multi Phase; 15HP; 254T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.19" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

制造商部件号

170116.60

BDI部件号
555543

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720245118
重量 / Kilogram
131.37
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
254T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
158.75
底座
Yes
满负载效率
92.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 14.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
170116.60
制造商内部编号
170116.60
重量/磅
290
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 15HP; 254T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.19" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
全长
23.19 英寸 | 589.026 毫米
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新