https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-17099041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnelpDOHhNRFkwTWpFeE5UWTVNRFV5Tmk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGN3T1Rrd05ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzA5OGYzMjA0YzBmZjE1OTdlNWZmNDU1YTZjOGJmNjI0ZmNjNTY5NjY1NGI3MWU3NjdiZGViNWM4ZjZhYmY4NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-17099041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnelpDOHhNRFkwTWpFeE5UWTVNRFV5Tmk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGN3T1Rrd05ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzA5OGYzMjA0YzBmZjE1OTdlNWZmNDU1YTZjOGJmNjI0ZmNjNTY5NjY1NGI3MWU3NjdiZGViNWM4ZjZhYmY4NQ
LEESON
LEESON
171379.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 171379.00
AC Motor; 5HP; 215T Frame Size; 1180/985 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 1-3/8" Shaft Diameter; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
171379.00
BDI部件号
17099041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/171379-00/p/17099041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
88.076
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
215T
赫兹
60
同步RPM
1180/985
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 16.2 To 14.4/7.2 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Definite Purpose
重量/磅
113
详细描述
AC Motor; 5HP; 215T Frame Size; 1180/985 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 1-3/8" Shaft Diameter; 89.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米