https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-20182850-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoaFlpOHhNRFkwTWpFeU1URTJNamM0TWk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakF4T0RJNE5UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODZiZjgxMTU3MDdlMWY4MzQzZmM3MjA3ZmZiMWQyNGZmOGE0YjExOTAxMTNjOGIxMjJiZGU4NjNkYWYzYWQ4Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-20182850-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoaFlpOHhNRFkwTWpFeU1URTJNamM0TWk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakF4T0RJNE5UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODZiZjgxMTU3MDdlMWY4MzQzZmM3MjA3ZmZiMWQyNGZmOGE0YjExOTAxMTNjOGIxMjJiZGU4NjNkYWYzYWQ4Mg
LEESON
LEESON
171579.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 171579.00
AC Motor; 200HP; 447T Frame Size; 3580 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 2-3/8" Shaft Diameter; 95.4% Efficiency Full Load
制造商部件号
171579.00
BDI部件号
20182850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/171579-00/p/20182850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
200HP
外形规格
447T
赫兹
60
同步RPM
3580
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
95.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 216 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
786
详细描述
AC Motor; 200HP; 447T Frame Size; 3580 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 2-3/8" Shaft Diameter; 95.4% Efficiency Full Load
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米


