22328795 交流电机 

LEESON LEESON

182TTGN16003

描述

LEESON 182TTGN16003

AC Motor; 3HP; 182TC Frame Size; 3525 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 1-1/8" Shaft Diameter; 1" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

182TTGN16003

BDI部件号
22328795

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
182TC
赫兹
60
同步RPM
3525
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
EPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 7.6/3.8 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
182TTGN16003
重量/磅
165
详细描述
AC Motor; 3HP; 182TC Frame Size; 3525 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 1-1/8" Shaft Diameter; 1" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
全长
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新