191545.00 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-24535555-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJoallTOHhNRFkwTWpBNU9UVXpOVGt3TWk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalExTXpVMU5UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWUwYWFhMGFmODU0OWQzNDMwODliZjhmNDM3MzdiY2Q4NTk0NTU1YTYzYTAyMGQxYzk0ZmQzY2Q1NGRlODUyMA
24535555 交流电机 

LEESON LEESON

191545.00

描述

LEESON 191545.00

AC Motor; 0.33HP; 48YZ Frame Size; 1755 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Extended Stud | Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 74% Efficiency Full Load

制造商部件号

191545.00

BDI部件号
24535555

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720052549
重量 / Kilogram
9.53
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
48YZ
赫兹
60
同步RPM
1755
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Extended Stud | Round Frame
底座
No
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3/1.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
73
详细描述
AC Motor; 0.33HP; 48YZ Frame Size; 1755 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Extended Stud | Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 74% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新