LEESON
LEESON
191562.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 191562.00
AC Motor; 2HP; 56HC Frame Size; 3450/2850 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
191562.00
BDI部件号
20520355
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/191562-00/p/20520355
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720104040
重量 / Kilogram
11.338
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
56HC
赫兹
60
同步RPM
3450/2850
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5/2.5 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
191562.00
重量/磅
85
详细描述
AC Motor; 2HP; 56HC Frame Size; 3450/2850 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米