191908.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESMOTORX-AOL-1PH-TEAO-YOKE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJoa01TODRPVFkwTnpnek5EY3lOamN3TG1wd1p3fDhhNGE0MTYyMmRkODZhZTMzM2IzNTE4MzI1NzZiNmY4NzE0YThmMDIzN2NiZjZlMTU5OWVmY2UwYjMyODlhY2M
556389 交流电机 

LEESON LEESON

191908.00

描述

LEESON 191908.00

AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 48Y Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Yoke; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.95" Overall Length; 64% Efficiency Full Load

制造商部件号

191908.00

BDI部件号
556389

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720155189
重量 / Kilogram
6.36
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
48Y
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Yoke
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
64
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Commercial Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
191908.00
重量/磅
14
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 48Y Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Yoke; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.95" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
10.95 英寸 | 278.13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新