LEESON
LEESON
191909.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 191909.00
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 48Y Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Yoke; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 10.95" Overall Length; 71% Efficiency Full Load
制造商部件号
191909.00
BDI部件号
556390
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/191909-00/p/556390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720155196
重量 / Kilogram
9.99
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
48Y
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Yoke
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
71
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Commercial Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
191909.00
重量/磅
22
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 48Y Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Yoke; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 10.95" Overall Length; 71% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
10.95 英寸 | 278.13 毫米