192050.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESMOTORX-GP-3PH-IP55-B3FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnNFlpOHhNREF5T0RVMU9UY3lPRFkzTUM5SlRrUk1SVk5OVDFSUFVsaGZSMUJmTTFCSVgwbFFOVFZmUWpOR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MGRjMjIwMWRiMzhiM2U0NzY0ZjM3ZDVkNmEwYzI0ZjZlNGM0NmIxNWU0Y2U1NDM4MzJiM2Y1NDgyMTk2M2Mz
556430 交流电机 

LEESON LEESON

192050.00

描述

LEESON 192050.00

AC Motor; General Purpose; 1HP; D80 Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 282.194MM Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

192050.00

BDI部件号
556430

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
9.525
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
D80
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
IP55
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Rigid
底座到中心高度 - 毫米
80
底座
Yes
满负载效率
75.5
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
192050.00
重量/磅
21
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; D80 Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 282.194MM Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.15 英寸 | 80毫米
全长
11.11 英寸 | 282.194 毫米
轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新