

LEESON
LEESON
192088.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 192088.00
AC Motor; General Purpose; 1/4HP; D63 Frame Size; 3600 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 11MM Shaft Diameter; 63MM Base to Center of Shaft; 216.916MM Overall Length; 72% Efficiency Full Load
制造商部件号
192088.00
BDI部件号
20181023
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/192088-00/p/20181023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720036419
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
D63
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Rigid
底座到中心高度 - 毫米
63
底座
Yes
满负载效率
72
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 0.33 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
192088.00
制造商内部编号
192088.00
重量/磅
11
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/4HP; D63 Frame Size; 3600 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 11MM Shaft Diameter; 63MM Base to Center of Shaft; 216.916MM Overall Length; 72% Efficiency Full Load
轴直径
0.433 英寸 | 11 毫米
全长
8.54 英寸 | 216.916 毫米
底座到轴心
2.48 英寸 | 63毫米