19214200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESMOTORX-GP-3PH-575V-IP55-B3FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMFpTODVNekUxTURBNE56UXhOREEyTG1wd1p3fDE3NTNhNDZiYjhhOTA2YmZmZDcxYzdhZWI4NTI3ZGU1NmQ3MTM5OGI0OGQwNWZmMjY5M2E0YzkxZjQ3NmM4ZDA
17099292 交流电机 

LEESON LEESON

19214200

描述

LEESON 19214200

AC Motor; General Purpose; 2HP; D90S Frame Size; 3600 Sync RPM; 575 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 24MM Shaft Diameter; 90MM Base to Center of Shaft; 320.04MM Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

19214200

BDI部件号
17099292

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
14.98
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
D90S
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
IP55
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
192142.00
重量/磅
33
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; D90S Frame Size; 3600 Sync RPM; 575 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 24MM Shaft Diameter; 90MM Base to Center of Shaft; 320.04MM Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米
全长
12.6 英寸 | 320.04 毫米
底座到轴心
3.543 英寸 | 90毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新