192206.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESACMTRX-19220630-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmcwWXk4eE1EYzNNRFF4TnpnM056QXlNaTlKVGtSTVJWTkJRMDFVVWxoZk1Ua3lNakEyTXpCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMmYwOWE1MmMwZDkyM2ZlOWQ1MzlkOWJmMjQ2MjA0ODY3NmFmYzYwODBmNDA0NGM2ZGE1MjBhY2UwYTk3YzQx
556456 交流电机 

LEESON LEESON

192206.00

描述

LEESON 192206.00

AC Motor; General Purpose; 2HP; D90LD Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 24MM Shaft Diameter; 90MM Base to Center of Shaft; 325.882MM Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

192206.00

BDI部件号
556456

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720246924
重量 / Kilogram
20.87
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
D90LD
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Rigid
底座到中心高度 - 毫米
89.992
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 5.4/2.7 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
192206.00
制造商内部编号
192206.00
重量/磅
46
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; D90LD Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 24MM Shaft Diameter; 90MM Base to Center of Shaft; 325.882MM Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米
全长
12.83 英寸 | 325.882 毫米
底座到轴心
3.543 英寸 | 90毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新