LEESON
LEESON
192252.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 192252.00
AC Motor; 0.33HP; 71 Frame Size; 3425 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 55% Efficiency Full Load
制造商部件号
192252.00
BDI部件号
24535343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/192252-00/p/24535343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720108369
重量 / Kilogram
13.15
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
71
赫兹
60
同步RPM
3425
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face
底座
No
满负载效率
55
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5/2.5 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
71
详细描述
AC Motor; 0.33HP; 71 Frame Size; 3425 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 55% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米