19314060 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESMOTORX-GP-3PH-IP55-B3FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnNFlpOHhNREF5T0RVMU9UY3lPRFkzTUM5SlRrUk1SVk5OVDFSUFVsaGZSMUJmTTFCSVgwbFFOVFZmUWpOR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MGRjMjIwMWRiMzhiM2U0NzY0ZjM3ZDVkNmEwYzI0ZjZlNGM0NmIxNWU0Y2U1NDM4MzJiM2Y1NDgyMTk2M2Mz
17099317 交流电机 

LEESON LEESON

19314060

描述

LEESON 19314060

AC Motor; General Purpose; 20HP; DF160M Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 42MM Shaft Diameter; 160MM Base to Center of Shaft; 600.456MM Overall Length; 91% Efficiency Full Load

制造商部件号

19314060

BDI部件号
17099317

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
129.39
Product Group - BDI
M04104
马力
20HP
外形规格
DF160M
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
IP55
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
91
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
193140.60
重量/磅
269
详细描述
AC Motor; General Purpose; 20HP; DF160M Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 42MM Shaft Diameter; 160MM Base to Center of Shaft; 600.456MM Overall Length; 91% Efficiency Full Load
底座到轴心
6.299 英寸 | 160毫米
轴直径
1.654 英寸 | 42 毫米
全长
23.64 英寸 | 600.456 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新