LEESON
LEESON
193312.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 193312.00
AC Motor; General Purpose; 10HP; DF132S Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 38MM Shaft Diameter; 132MM Base to Center of Shaft; 475.488MM Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
193312.00
BDI部件号
20182167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/193312-00/p/20182167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
DF132S
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
IP55
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
193120.60
重量/磅
163
详细描述
AC Motor; General Purpose; 10HP; DF132S Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 38MM Shaft Diameter; 132MM Base to Center of Shaft; 475.488MM Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.496 英寸 | 38 毫米
底座到轴心
5.197 英寸 | 132毫米
全长
18.72 英寸 | 475.488 毫米