LEESON
LEESON
193321.6
LEESON LEESON
描述
LEESON 193321.6
AC Motor; General Purpose; 25HP; 160L Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 42MM Shaft Diameter; 160MM Base to Center of Shaft; 599.948MM Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
制造商部件号
193321.6
BDI部件号
556490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/193321-6/p/556490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
149.69
Product Group - BDI
M04104
马力
25HP
外形规格
160L
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
159.995
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 58/29 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
193321.60
制造商内部编号
193321.60
重量/磅
330
详细描述
AC Motor; General Purpose; 25HP; 160L Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 42MM Shaft Diameter; 160MM Base to Center of Shaft; 599.948MM Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
全长
23.62 英寸 | 599.948 毫米
轴直径
1.654 英寸 | 42 毫米
底座到轴心
6.299 英寸 | 160毫米