LEESON
LEESON
193343.6
LEESON LEESON
描述
LEESON 193343.6
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 132S Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 38MM Shaft Diameter; 131.978MM Base to Center of Shaft; 463.804MM Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
制造商部件号
193343.6
BDI部件号
556512
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/193343-6/p/556512
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
85.28
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
132S
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
131.978
底座
Yes
满负载效率
92.4
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 18.4/9.2 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
193343.60
制造商内部编号
193343.60
重量/磅
188
详细描述
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 132S Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 38MM Shaft Diameter; 131.978MM Base to Center of Shaft; 463.804MM Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
全长
18.26 英寸 | 463.804 毫米
底座到轴心
5.196 英寸 | 131.978毫米
轴直径
1.496 英寸 | 38 毫米