LEESON
LEESON
193358.60
LEESON LEESON
描述
LEESON 193358.60
AC Motor; General Purpose; 2HP; 100L Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 28MM Shaft Diameter; 100MM Base to Center of Shaft; 414.782MM Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
193358.60
BDI部件号
556527
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/193358-60/p/556527
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720000656
重量 / Kilogram
37.19
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
100L
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
100
底座
Yes
满负载效率
88.5
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 6/3 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
193358.60
制造商内部编号
193358.60
重量/磅
82
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; 100L Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 28MM Shaft Diameter; 100MM Base to Center of Shaft; 414.782MM Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.102 英寸 | 28 毫米
底座到轴心
3.937 英寸 | 100毫米
全长
16.33 英寸 | 414.782 毫米