20181038 交流电机 

LEESON LEESON

199002.00

描述

LEESON 199002.00

AC Motor; General Purpose; 2HP; 184T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.8" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

199002.00

BDI部件号
20181038

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720271148
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
184T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
88.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6/3 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
199002.00
制造商内部编号
199002.00
重量/磅
125
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; 184T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.8" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
14.8 英寸 | 375.92 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新