C327B ; 254TTGN16034 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-215TTGND16006-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNVlpOHhNRFkwTWpNeU5UZ3pNVGN4TUM5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakUxVkZSSFRrUXhOakF3Tmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIzNTgwMGFjOGI1MmEyYmQ1N2ZlZTJhOTI5MDliNDM4NzEwNjU2YWVjMWE0OGFmYTI4ZWQ3NmYyNWVhZmUzYjc
22330569 交流电机 

MARATHON ELECTRIC MARATHON ELECTRIC

C327B ; 254TTGN16034

描述

MARATHON ELECTRIC C327B ; 254TTGN16034

AC Motor; 15HP; 254TC Frame Size; 1775/1478 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 1-5/8" Shaft Diameter; 12.25" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

制造商部件号

C327B ; 254TTGN16034

BDI部件号
22330569

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARATHON ELECTRIC LLC https://www.marathonelectric.com/
最低订购量
EAN条码
0722856050779
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
254TC
赫兹
60
同步RPM
1775/1478
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
EPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
92.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 37.5/18.8 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
重量/磅
399
详细描述
AC Motor; 15HP; 254TC Frame Size; 1775/1478 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 1-5/8" Shaft Diameter; 12.25" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
全长
12.25 英寸 | 311.15 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新