https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 35A001R900
20144505 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

35A001R900

描述

BALDOR-RELIANCE 35A001R900

AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 143T Frame Size; 750 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.56" Overall Length; 62% Efficiency Full Load

制造商部件号

35A001R900

BDI部件号
20144505

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
27.664
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
143T
赫兹
60
同步RPM
750
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
62
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
61
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 143T Frame Size; 750 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.56" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
15.56 英寸 | 395.224 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新