BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
36J333X897G1
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 36J333X897G1
AC Motor; Multi Phase; 1.6HP; D100L Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1.103" Shaft Diameter; 4" Base to Center of Shaft; 14-1/4" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
36J333X897G1
BDI部件号
21433086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/36J333X897G1/p/21433086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
M04104
马力
1.6HP
外形规格
D100L
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEAO
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
88.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
77
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1.6HP; D100L Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1.103" Shaft Diameter; 4" Base to Center of Shaft; 14-1/4" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
全长
14.25 英寸 | 361.95 毫米
轴直径
1.103 英寸 | 28.016 毫米
底座到轴心
4 英寸 | 101.6毫米