BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
36R604N176G1
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 36R604N176G1
AC Motor; General Purpose; 3HP; D100LZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 63/64" Shaft Diameter; 4" Base to Center of Shaft; 16.36" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
36R604N176G1
BDI部件号
21545293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/36R604N176G1/p/21545293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
D100LZ
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEAO
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
69
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3HP; D100LZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 63/64" Shaft Diameter; 4" Base to Center of Shaft; 16.36" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
全长
16.36 英寸 | 415.544 毫米
轴直径
0.984 英寸 | 24.994 毫米
底座到轴心
4 英寸 | 101.6毫米