https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 37-0000-0008
27602879 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

37-0000-0008

描述

BALDOR-RELIANCE 37-0000-0008

AC Motor; Inverter; 5HP; 213TYZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 380 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 19.49" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load

制造商部件号

37-0000-0008

BDI部件号
27602879

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
213TYZ
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
380
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
90.2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Speed | Reversible Shaft Rotation
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Inverter
制造商货号
42581
制造商内部编号
42581
重量/磅
120
详细描述
AC Motor; Inverter; 5HP; 213TYZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 380 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 19.49" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
19.49 英寸 | 495.046 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新