17064968 交流电机 

LEESON LEESON

4680 ; 5KH32FN3120T

描述

LEESON 4680 ; 5KH32FN3120T

AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 48Z Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 9.94" Overall Length; 55% Efficiency Full Load

制造商部件号

4680 ; 5KH32FN3120T

BDI部件号
17064968

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856039286
重量 / Kilogram
6.084
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
48Z
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
76.2
底座
Yes
满负载效率
55
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
5KH32FN3120T
制造商内部编号
5KH32FN3120T
重量/磅
13
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 48Z Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 9.94" Overall Length; 55% Efficiency Full Load
全长
9.94 英寸 | 252.476 毫米
底座到轴心
3 英寸 | 76.2毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新