MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
4701 ; 5KH39QN5512T
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS 4701 ; 5KH39QN5512T
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 48Y Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 8.94" Overall Length; 51.9% Efficiency Full Load
制造商部件号
4701 ; 5KH39QN5512T
BDI部件号
17064973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/4701-;-5KH39QN5512T/p/17064973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856039293
重量 / Kilogram
5.675
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
48Y
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
OPAO
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
76.2
底座
Yes
满负载效率
51.9
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.1 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
5KH39QN5512T
制造商内部编号
5KH39QN5512T
重量/磅
12
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 48Y Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 8.94" Overall Length; 51.9% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
8.94 英寸 | 227.076 毫米
底座到轴心
3 英寸 | 76.2毫米