LEESON
LEESON
4739 ; 5KH39QN9704T
LEESON LEESON
描述
LEESON 4739 ; 5KH39QN9704T
AC Motor; Single Phase; 1/2HP; 48Y Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.66" Overall Length; 64.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
4739 ; 5KH39QN9704T
BDI部件号
17064814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/4739-;-5KH39QN9704T/p/17064814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856041197
重量 / Kilogram
7.718
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
48Y
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient Ring
底座
No
满负载效率
64.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
5KH39QN9704T
制造商内部编号
5KH39QN9704T
重量/磅
17
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/2HP; 48Y Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.66" Overall Length; 64.5% Efficiency Full Load
全长
10.66 英寸 | 270.764 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米