5K49TN4333X https://www.bdiexpress.com/medias/INDMEMACMTRX-056T17D5336-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJoa1lpODVNekV6TnpVd01EVTJPVGt3TG1wd1p3fDhmMDViMzYxMmViNGQyODNjZTkyMzAxNTU1Y2M2ZTYxZjViMDY3ZTZkODkxYjVjMTlkY2UyMjljNjk4OGRkYzM
17091920 交流电机 

LEESON LEESON

5K49TN4333X

描述

LEESON 5K49TN4333X

AC Motor; General Purpose; 2HP; 56Y Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.23" Overall Length; 81.3% Efficiency Full Load

制造商部件号

5K49TN4333X

BDI部件号
17091920

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
17.24
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
56Y
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
81.3
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 7.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
5K49TN4333X
制造商内部编号
5K49TN4333X
重量/磅
38
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; 56Y Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.23" Overall Length; 81.3% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
14.23 英寸 | 361.442 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新