https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-27633186-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnek9TOHhNRFkwTWpFNE1UTXlORGd6TUM5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNamMyTXpNeE9EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTU0NzM2NGUxZWExMmZkNTkyNDcxMDA3YjZlM2QzODY3MmYxZmExODM2M2JjZTlmMmIxYWY4NDFiNjA0ZDJhOA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-27633186-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnek9TOHhNRFkwTWpFNE1UTXlORGd6TUM5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNamMyTXpNeE9EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTU0NzM2NGUxZWExMmZkNTkyNDcxMDA3YjZlM2QzODY3MmYxZmExODM2M2JjZTlmMmIxYWY4NDFiNjA0ZDJhOA
LEESON
LEESON
5KC49PN0155
LEESON LEESON
描述
LEESON 5KC49PN0155
AC Motor; 1HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 0.63" Shaft Diameter; 7.15" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
制造商部件号
5KC49PN0155
BDI部件号
27633186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/5KC49PN0155/p/27633186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856048349
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座
Yes
满负载效率
68
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 13.6 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
31
详细描述
AC Motor; 1HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 0.63" Shaft Diameter; 7.15" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
全长
7.15 英寸 | 181.61 毫米
轴直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米


