MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
5KH33NN6142X
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS 5KH33NN6142X
AC Motor; Pump; 1HP; 56Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.77" Overall Length; 71.9% Efficiency Full Load
制造商部件号
5KH33NN6142X
BDI部件号
20181593
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/5KH33NN6142X/p/20181593
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56Y
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
71.9
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 12.4 Ampere | 2 Poles | Pool Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
5KH33NN6142X
制造商内部编号
5KH33NN6142X
重量/磅
20
详细描述
AC Motor; Pump; 1HP; 56Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.77" Overall Length; 71.9% Efficiency Full Load
全长
11.77 英寸 | 298.958 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米