DO NOT USE
DO NOT USE
5KH36NN37S
DO NOT USE DO NOT USE
描述
DO NOT USE 5KH36NN37S
AC Motor; Farm Duty; 1/3HP; 48 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 10" Overall Length; 64.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
5KH36NN37S
BDI部件号
20181888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/5KH36NN37S/p/20181888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / Kilogram
8.154
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
48
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
76.2
底座
Yes
满负载效率
64.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
5KH36NN37S
制造商内部编号
5KH36NN37S
重量/磅
18
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1/3HP; 48 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 10" Overall Length; 64.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到轴心
3 英寸 | 76.2毫米
全长
10 英寸 | 254 毫米