MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
5KH39EN2887X
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS 5KH39EN2887X
AC Motor; Pump; 1/3HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.54" Overall Length; 54.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
5KH39EN2887X
BDI部件号
17091787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/5KH39EN2887X/p/17091787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856032065
重量 / Kilogram
5.902
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
56J
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
54.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.2 Ampere | 2 Poles | Jet Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
5KH39EN2887X
制造商内部编号
5KH39EN2887X
重量/磅
13
详细描述
AC Motor; Pump; 1/3HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.54" Overall Length; 54.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
11.54 英寸 | 293.116 毫米