LEESON
LEESON
5KH46MN3041
LEESON LEESON
描述
LEESON 5KH46MN3041
AC Motor; Single Phase; 1/8HP; 56CZ Frame Size; 900 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.15" Overall Length; 40% Efficiency Full Load
制造商部件号
5KH46MN3041
BDI部件号
17091525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/5KH46MN3041/p/17091525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856041234
重量 / Kilogram
12.258
Product Group - BDI
M04104
马力
1/8HP
外形规格
56CZ
赫兹
60
同步RPM
900
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
40
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4.6 Ampere | 8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
5KH46MN3041
制造商内部编号
5KH46MN3041
重量/磅
22
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/8HP; 56CZ Frame Size; 900 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.15" Overall Length; 40% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
11.15 英寸 | 283.21 毫米