DO NOT USE
DO NOT USE
5KH46PN3034
DO NOT USE DO NOT USE
描述
DO NOT USE 5KH46PN3034
AC Motor; Single Phase; 1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.94" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
制造商部件号
5KH46PN3034
BDI部件号
17091564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/5KH46PN3034/p/17091564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / Kilogram
14.043
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
64
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.8 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
5KH46PN3034
制造商内部编号
5KH46PN3034
重量/磅
31
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.94" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
11.94 英寸 | 303.276 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米