https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 750W/440R Y802-4B-35
25161018 交流电机 

CHINA DOMESTIC CHINA DOMESTIC

750W/440R Y802-4B-35

描述

国产 750W/440R Y802-4B-35 ; 电机/电机

AC Motor; 0.75KW Power; 380VAC at 50/60HZ Voltage; 3 Phase; 4 Pole; 1390RPM Speed; Cast Iron Housing

制造商部件号

国产 750W/440R Y802-4B-35

BDI部件号
25161018

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CHINA DOMESTIC MANUFACTURER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
产品明细
AC Motor
产品规格
0.75KW Power; 380VAC at 50/60HZ Voltage; 3 Phase; 4 Pole; 1390RPM Speed; Cast Iron Housing
详细描述
AC Motor; 0.75KW Power; 380VAC at 50/60HZ Voltage; 3 Phase; 4 Pole; 1390RPM Speed; Cast Iron Housing